JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GNU3 Drótszövet 304 12 Mesh 0.0230 Átmérő 48x48 | AC9HNN

APPROVED VENDOR 3GNU3 Drótszövet 304 12 Mesh 0.0230 Átmérő 48x48

Raktáron
Cikkszám: AC9HNN Modell: 3GNU3

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótszövet
Ötvözet típusa304
befejezEgyszerű
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Hálós méretX 12 12
Hálóméret tartományDurva
Nyílt terület51.8%
Nyitó méret0.06 "
típusSima szövés
Szélesség48 "
Huzal Dia.0.023 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód7314141000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretHálóméret tartományNyílt területNyitó méretHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ALT1 Drótszövet 304 24 Mesh 0.0075 Átmérő 48x48 | AC8JBJ 3ALT1X 24 24Vége67.2%0.034 "0.007 "€122.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DNT8 Drótszövet 304 24 Mesh 0.0140 Átmérő 48x48 | AC8TKE 3DNT8X 24 24Vége44.2%0.027 "0.014 "€151.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GNU1 Drótszövet 304 12 Mesh 0.0320 Átmérő 48x48 | AC9HNM 3GNU1X 12 12Durva37.5%0.051 "0.032 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU3 Drótszövet 304 12 Mesh 0.0230 Átmérő 48x48
€209.29 /Mértékegység