JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GNP6 Drótszövet 304 2 Mesh 0.0800 Átmérő 48x48 | AC9HMY

APPROVED VENDOR 3GNP6 Drótszövet 304 2 Mesh 0.0800 Átmérő 48x48

Raktáron
Tétel: AC9HMY Modell: 3GNP6

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótszövet
Ötvözet típusa304
befejezEgyszerű
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Hálós méretX 2 2
Hálóméret tartományDurva
Nyílt terület70.5%
Nyitó méret0.42 "
típusSima szövés
Szélesség48 "
Huzal Dia.0.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7314141000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHálós méretHálóméret tartományNyílt területNyitó méretHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AJU1 Drótszövet 316 40 Mesh 0.0100 Átmérő 48x48 | AC8HZT 3AJU1316X 40 40Vége36.0%0.015 "0.01 "€290.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AJV2 Drótszövet 316 325 Mesh 0.0014 Átmérő 48x48 | AC8HZV 3AJV2316X 325 325Vége30.5%0.001 "0.001 "€201.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AKJ1 Drótszövet 304 4 Mesh 0.0350 Átmérő 48x48 | AC8JAR 3AKJ1304X 4 4Durva74.0%0.215 "0.035 "€169.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AKJ4 Drótszövet 304 10 Mesh 0.0200 Átmérő 48x48 | AC8JAU 3AKJ4304X 10 10Durva64.0%0.088 "0.02 "€192.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ALR7 Drótszövet 304 16 Mesh 0.0090 Átmérő 48x48 | AC8JBH 3ALR7304X 16 16Vége73.3%0.053 "0.009 "€122.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ALT9 Drótszövet 304 40 Mesh 0.0065 Átmérő 48x48 | AC8JBK 3ALT9304X 40 40Vége54.8%0.018 "0.006 "€91.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ALU4 Drótszövet 304 48 Mesh 0.0055 Átmérő 48x48 | AC8JBL 3ALU4304X 48 48Vége54.2%0.015 "0.005 "-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNP6 Drótszövet 304 2 Mesh 0.0800 Átmérő 48x48
€399.35 /Mértékegység