Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AJU9 Drótszövet 316 200 Mesh 0.0016 Átmérő 48x48 | AC8HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 Drótszövet 316 200 Mesh 0.0016 Átmérő 48x48

Raktáron
Tétel: AC8HZU Modell: 3AJU9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€196.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótszövet
Ötvözet típusa316
befejezEgyszerű
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Hálós méretX 200 200
Hálóméret tartományVége
Nyílt terület46.2%
Nyitó méret0.003 "
típusSima szövés
Szélesség48 "
Huzal Dia.0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7314141000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretHálóméret tartományNyílt területNyitó méretHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AND2 Drótszövet 316 18 Mesh 0.0090 Átmérő 48x48 | AC8JCF 3AND2X 18 18Vége70.2%0.046 "0.009 "€122.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GRC9 Drótszövet 316 10 Mesh 0.0350 Átmérő 48x48 | AC9HQJ 3GRC9X 10 10Durva42.3%0.065 "0.035 "€505.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GRD1 Drótszövet 316 10 Mesh 0.0250 Átmérő 48x48 | AC9HQK 3GRD1X 10 10Durva56.3%0.075 "0.025 "€336.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GRD5 Drótszövet 316 18 Mesh 0.0170 Átmérő 48x48 | AC9HQM 3GRD5X 18 18Vége48.3%0.038 "0.017 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJU9 Drótszövet 316 200 Mesh 0.0016 Átmérő 48x48
€196.56 /Mértékegység