Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2PZK9 Taper Pin Standard 18-8 #2/0 X 3/4 L, 25PK | AC3AUH

APPROVED VENDOR 2PZK9 kúpos tű, standard 18-8 #2/0 X 3/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC3AUH Modell: 2PZK9
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
€34.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.140 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Méret# 2 / 0
Kis vég Dia.0.125 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZK9 kúpos tű, standard 18-8 #2/0 X 3/4 L, 25PK
€34.05 /csomag