Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPF2 rezgésszigetelő 125 Lb Max M8 x 1.25 | AC2WQX

APPROVED VENDOR 2NPF2 rezgésszigetelő 125 Lb Max M8 x 1.25

Raktáron
Tétel: AC2WQX Modell: 2NPF2

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€12.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCyl. Rezgésszigetelő
Henger Dia.1.5 "
Magasság1"
AnyagGumi
Max. Terhelés lefelé történő tömörítéssel (Lb.)125
Max. Terhelés oldalra nyíró (Lb.)20
Metrikus menetméretM8 x 1.25
FelszerelésTömörítés
EllenállóKopás
CsavarokTiszta horganyzott, 5. fokozat
Menet hossza5 / 8 "
MenetméretM8 x 1.25
típusNői szálak felső vége, férfi szálak, alsó vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód4016993500
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.MagasságCsavarokMenet hosszaMenetmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ5 Rezgésszigetelő 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€3.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ6 Rezgésszigetelő 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€3.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ7 Rezgésszigetelő 40 Lb Max 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€4.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ8 Rezgésszigetelő 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ9 Rezgésszigetelő 45 Lb Max 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "5 / 16-18Férfi szálak mindkét végén€4.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA1 Rezgésszigetelő 50 Lb Max 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€3.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA2 rezgésszigetelő 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPF2 rezgésszigetelő 125 Lb Max M8 x 1.25
€12.08 /Mértékegység