Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPE8 rezgésszigetelő 75 Lb Max 1/4-20 | AC2WQ

APPROVED VENDOR 2NPE8 rezgésszigetelő 75 Lb Max 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC2WQU Modell: 2NPE8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€6.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCyl. Rezgésszigetelő
Henger Dia.1"
Magasság1 / 2 "
AnyagGumi
Max. Terhelés lefelé történő tömörítéssel (Lb.)75
Max. Terhelés oldalra nyíró (Lb.)25
FelszerelésTömörítés
EllenállóKopás
CsavarokTiszta horganyzott, 5. fokozat
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret1 / 4-20
típusNői szálak felső vége, férfi szálak, alsó vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód4016993500
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.MagasságCsavarokMenet hosszaMenetmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ5 Rezgésszigetelő 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€3.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ6 Rezgésszigetelő 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€3.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ7 Rezgésszigetelő 40 Lb Max 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€4.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ8 Rezgésszigetelő 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ9 Rezgésszigetelő 45 Lb Max 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "5 / 16-18Férfi szálak mindkét végén€4.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA1 Rezgésszigetelő 50 Lb Max 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€3.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA2 rezgésszigetelő 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPE8 rezgésszigetelő 75 Lb Max 1/4-20
€6.56 /Mértékegység