NASHUA 557 szigetelőszalag 48mm x 55m 14 mil Fekete | AA2AVL 10A995

NASHUA 557 szigetelőszalag 48mm x 55m 14 mil Fekete

Raktáron
Tétel: AA2AVL Típus: 557Kereszthivatkozás: 10A995

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuct Tape
Tapadási szilárdság45 oz.
RagasztóanyagGumi
színekFekete
Hossz55m
AnyagPolietilén bevonatú kendő
Teljesítményhőmérséklet30 fok és 200 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság29 font / hüvelyk
Vastagság14 millil.
Szélesség48mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód5906100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságszínekSzélességÁtmérőFokozatHosszTeljesítményhőmérsékletPkg. Menny.Ár
NASHUA 557 szigetelőszalag 48mm x 55m 14 mil Ezüst | AA2AVM 10A996 55714 millil.45 oz.Ezüst48mm--55m30 fok és 200 fok F között1€33.78
NASHUA 357 szigetelőszalag 48mm x 55m 13 mil Piros | AA2AVN 10C002 35713 millil.55 oz.Piros48mm--55m30 fok és 200 fok F között1€40.24
NASHUA 345 szigetelőszalag 48mm x 55m 12 mil Fekete | AA2AVP 10C003 34512 millil.48 oz.Fekete48mm--55m30 fok és 200 fok F között1€30.02
NASHUA 357N csatornaszalag 48mm x 55m 13 mil ezüst | AA7AFH 15R435 357N13 millil.65 oz.Ezüst48mm--55m30 fok és 200 fok F között1€31.25
NASHUA 357N szigetelőszalag 72mm x 55m 13 mil ezüst | AA7AFJ 15R436 357N13 millil.65 oz.Ezüst72mm--55m30 fok és 200 fok F között1€54.58
NASHUA 357N szigetelőszalag 48mm x 55m 13 mil Piros | AA7AFK 15R437 357N13 millil.65 oz.Piros48mm--55m30 fok és 200 fok F között1€31.04
NASHUA 398 szigetelőszalag 72mm x 55m 11 mil Fehér | AA7AFL 15R438 39811 millil.47 oz.fehér72mm--55m30 fok és 200 fok F között1€35.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NASHUA 557 szigetelőszalag 48mm x 55m 14 mil Fekete
€42.82 /Mértékegység