Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP82 gerendabilincs hüvelyk elektromos horganyzott acél | AB6UZQ

APPROVED VENDOR 22FP82 gerendabilincs hüvelyk elektromos horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB6UZQ Modell: 22FP82
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
€14.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
AnyagElectro horganyzott acél
Max. Betöltés1200 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 4 "
típusCsatorna a sugárhoz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)17.98
Hajó hossza (cm)17.98
Hajószélesség (cm)15.01
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A támasztórudazat csatorna gerendákhoz való rögzítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdmérettípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP79 gerendabilincs 8 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB6UZM 22FP792"Electro galvanizált alakítható vas810 font8"1 / 2 "MSS SP-58 (19. típus)1.7 "€6.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP81 gerendabilincs 4 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB6UZP 22FP812.2 "Electro galvanizált alakítható vas400 font4"3 / 8 "MSS SP-58 (23. típus)2"€5.28

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP82 gerendabilincs hüvelyk elektromos horganyzott acél
€14.27 /Mértékegység