Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP81 gerendabilincs 4 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB6UZP

APPROVED VENDOR 22FP81 gerendabilincs, 4 hüvelykes horganyzott temperöntvény

Raktáron
Tétel: AB6UZP Modell: 22FP81

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€5.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Hossz2.2 "
AnyagElectro galvanizált alakítható vas
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4"
Rúdméret3 / 8 "
típusMSS SP-58 (23. típus)
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7325991000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdmérettípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP79 gerendabilincs 8 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB6UZM 22FP792"Electro galvanizált alakítható vas810 font8"1 / 2 "MSS SP-58 (19. típus)1.7 "€6.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP82 gerendabilincs hüvelyk elektromos horganyzott acél | AB6UZQ 22FP82-Electro horganyzott acél1200 font-1 / 4 "Csatorna a sugárhoz-€14.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP81 gerendabilincs, 4 hüvelykes horganyzott temperöntvény
€5.28 /Mértékegység