Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 21VG33 Dobemelő 1 dob 55 gallon 800 font 18-1 / 2 | AB6KRX

APPROVED VENDOR 21VG33 dobemelő 1 dob 55 gallon 800 Lb 18-1/2

Raktáron
Tétel: AB6KRX Modell: 21VG33

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€263.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
ÉpítésAcél
Dob kapacitás55 gal.
Dob forgása0 fok
befejezPorszórás
Terhelhetőség800 font
Dobok száma1
Teljes magasság8"
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség8"
Forgásszög0 fok
típusFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.34
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÉpítésDob kapacitásbefejezTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12R540 dobemelő nyitott fejű emelő felszerelve | AA4KJT 12R540Nyitott fej, emelőre szerelveHegesztett acél30-55 gal.Ipari sárga1000 font8.5 láb.-28 láb.€353.24
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 21VG31 Dobemelő 1 dob 55 gallon 800 font 23 In | AB6KRV 21VG31FüggőlegesAcél55 gal.Porszórás800 font31 "23 "20 "€463.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 21VG34 Dobemelő 1 dob 55 gallon 1000 font 21 hüvelyk | AB6KRY 21VG34FüggőlegesAcél55 gal.Porszórás1000 font16 "21 "9"€392.12
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 21VG35 dobemelő 1 dob 30 gallon 1000 font | AB6KRZ 21VG35FüggőlegesAcél30 gal.Porszórás1000 font18.5 "19.25 "9"€401.62
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 21VG36 Dobemelő 1 dob 55 gallon 1000 font 21 hüvelyk | AB6KTA 21VG36FüggőlegesAcél55 gal.Porszórás1000 font9"24 "16 "€244.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG33 dobemelő 1 dob 55 gallon 800 Lb 18-1/2
€263.79 /Mértékegység