Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 201SS440 Panel Screw Knurled 4-40 X 3/8 L, 5PK | AB2ZHJ 1PY76

APPROVED VENDOR 201SS440 Panelcsavar recézett 4-40 X 3/8 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZHJ Modell: 201SS440Kereszthivatkozás: 1PY76

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€42.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusarecézett
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 8 "
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 201SS440 Panelcsavar recézett 4-40 X 3/8 L, 5PK
€42.22 /csomag