Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WY95 szárnyas anya 1/4-28, 25PK | AB4CQE

APPROVED VENDOR 1WY95 szárnyas anya 1/4-28, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4CQE Modell: 1WY95

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€45.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság9 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusfény
Szárnyfesztávolság1-3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY95 szárnyas anya 1/4-28, 25PK
€45.52 /csomag