Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51350.019.0001 Washer #10, 100PK | AB2TYL 1NU84

APPROVED VENDOR U51350.019.0001 Alátét #10, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2TYL Modell: U51350.019.0001Kereszthivatkozás: 1NU84

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.0.250 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.19 / 32 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság7 / 64 "
Vastagsági tolerancia+0.05 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.019.0001 Alátét #10, 100PK
€13.93 /csomag