Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51350.016.0001 Alátét #8, 100PK | AB2TYK 1NU83

APPROVED VENDOR U51350.016.0001 Alátét #8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2TYK Modell: U51350.016.0001Kereszthivatkozás: 1NU83

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.0.203 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.33 / 64 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+0.038 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318220000
Származási országCN

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.016.0001 Alátét #8, 100PK
€10.51 /csomag