Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAN3 hegesztőcsap 5/16-18 X 0.580 hüvelyk, 100 PK | AB2CVW

APPROVED VENDOR 1LAN3 hegesztőcsap 5/16-18 X 0.580 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2CVW Modell: 1LAN3
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
€76.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőcsap
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.740 "
Fejmagasság0.094 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagAcél
Vetítési magasság0.045 "
Vetítési szélesség0.120 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.58 "
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusAlsó vetület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152055
Származási országCA

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN3 hegesztőcsap 5/16-18 X 0.580 hüvelyk, 100 PK
€76.23 /csomag