Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAK2 Hegesztőanya 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CVA

APPROVED VENDOR 1LAK2 hegesztett anya 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CVA Modell: 1LAK2

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€25.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza63 / 64 "
Alapvastagság1 / 8 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.7 / 16 "
Pilóta magasság0.094 "
Pilóta lyukméret29 / 64 "
Vetítési magasság0.030 "
Vetítési szélesség0.150 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK2 hegesztett anya 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK
€25.97 /csomag