Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAJ9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUY

APPROVED VENDOR 1LAJ9 Hegesztett anya 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUY Modell: 1LAJ9

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€15.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza13 / 16 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség1 / 2 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.19 / 64 "
Pilóta magasság0.032 "
Pilóta lyukméret5 / 16 "
Vetítési magasság0.020 "
Vetítési szélesség0.125 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ9 Hegesztett anya 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
€15.89 /csomag