Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAJ3 Hegesztőanya 10-24 5/8 X 3/8 hüvelyk, 50PK | AB2CUR

APPROVED VENDOR 1LAJ3 hegesztett anya 10-24 5/8 x 3/8 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUR Modell: 1LAJ3
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
€21.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza5 / 8 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség3 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.15 / 64 "
Pilóta magasság0.032 "
Pilóta lyukméret1 / 4 "
Vetítési magasság0.012 "
Vetítési szélesség0.094 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (2)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ3 hegesztett anya 10-24 5/8 x 3/8 hüvelyk, 50PK
€21.80 /csomag