Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAH8 Hegesztési anya 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 hegesztett anya 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUM Modell: 1LAH8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€22.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza13 / 16 "
Alapvastagság1 / 8 "
Alapszélesség1 / 2 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.19 / 64 "
Pilóta magasság0.054 "
Pilóta lyukméret5 / 16 "
Vetítési magasság0.023 "
Vetítési szélesség0.219 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH8 hegesztett anya 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK
€22.77 /csomag