Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAH4 hegesztőanya 3/8-16 5/8 hüvelykes talp, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 hegesztőanya 3/8-16 5/8 hüvelykes talp, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUH Modell: 1LAH4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€46.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alapvastagság1 / 4 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaHex hegesztőanya kivetítéssel
Pil. Dia.17 / 32 "
Pilóta magasság0.085 "
Pilóta lyukméret35 / 64 "
Vetítési magasság0.400 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 hegesztőanya 3/8-16 5/8 hüvelykes talp, 50PK
€46.90 /csomag