Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAH1 Hegesztőanya 1/4-20 1/2 hüvelykes talp, 50PK | AB2CUE

APPROVED VENDOR 1LAH1 hegesztőanya 1/4-20 1/2 hüvelykes talp, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUE Modell: 1LAH1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€33.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alapvastagság3 / 16 "
Alapszélesség1 / 2 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaHex hegesztőanya kivetítéssel
Pil. Dia.13 / 32 "
Pilóta magasság0.085 "
Pilóta lyukméret27 / 64 "
Vetítési magasság0.400 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH1 hegesztőanya 1/4-20 1/2 hüvelykes talp, 50PK
€33.88 /csomag