Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAG9 Weld Nut 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK | AB2CUD

APPROVED VENDOR 1LAG9 hegesztett anya 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUD Modell: 1LAG9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€29.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza1.25 "
Alapvastagság1 / 8 "
Alapszélesség9 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.7 / 16 "
Pilóta magasság0.094 "
Pilóta lyukméret29 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.344 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG9 hegesztett anya 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK
€29.61 /csomag