Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAG6 Weld Nut 10-32 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CUA

APPROVED VENDOR 1LAG6 hegesztett anya 10-32 13/16 X 7/16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUA Modell: 1LAG6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€28.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza13 / 16 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.15 / 64 "
Pilóta magasság0.034 "
Pilóta lyukméret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.188 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG6 hegesztett anya 10-32 13/16 X 7/16, 50PK
€28.29 /csomag