Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAG2 Hegesztőanya 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CTW

APPROVED VENDOR 1LAG2 hegesztett anya 3/8-16 63/64 x 5/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CTW Modell: 1LAG2

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€36.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza63 / 64 "
Alapvastagság9 / 64 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.7 / 16 "
Pilóta magasság0.090 "
Pilóta lyukméret29 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.344 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG2 hegesztett anya 3/8-16 63/64 x 5/8, 50PK
€36.02 /csomag