Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAF8 Weld Nut 10-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK | AB2CTT

APPROVED VENDOR 1LAF8 hegesztőanya 10-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CTT Modell: 1LAF8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€20.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza5 / 8 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.15 / 64 "
Pilóta magasság0.030 "
Pilóta lyukméret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.188 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF8 hegesztőanya 10-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 50PK
€20.57 /csomag