Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAF6 hegesztési anya 8-32 5/8 X 7/16 hüvelyk, 50PK | AB2CTQ

APPROVED VENDOR 1LAF6 hegesztőanya 8-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CTQ Modell: 1LAF6

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€20.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza5 / 8 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.13 / 64 "
Pilóta magasság0.030 "
Pilóta lyukméret7 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.188 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF6 hegesztőanya 8-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 50PK
€20.57 /csomag