Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAE9 Weld Nut 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTJ

APPROVED VENDOR 1LAE9 hegesztett anya 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB2CTJ Modell: 1LAE9

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€23.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza13 / 16 "
Alapvastagság1 / 8 "
Alapszélesség1 / 2 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.19 / 64 "
Pilóta magasság0.050 "
Pilóta lyukméret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.250 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE9 hegesztett anya 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK
€23.46 /csomag