Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1/2 L, 100PK | AF2MPF 6VKC4

APPROVED VENDOR 18R50DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 3/16 x 1/2 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPF Modell: 18R50DPSOKereszthivatkozás: 6VKC4
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
€73.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.187 "
Dupla nyíróerő (font)8300
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)4150
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 18R50DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 3/16 x 1/2 l, 100 PK
€73.19 /csomag