Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16-55LP-ASM Dobzáró gyűrű belső kar 55 gallon | AF6BVA 9WCT8

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Dobzáró gyűrű a kar belsejében 55 gallon

Raktáron
Tétel: AF6BVA Modell: 16-55LP-ASMKereszthivatkozás: 9WCT8

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€22.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobzáró gyűrű
test anyagaAcél
Kapacitás55 Gallon
típusBelül Lever-Lock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8309900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rendkívül tartós dobreteszelő gyűrű, ideális ipari hordók tartalmának lezárására olaj- vagy vegyszercsomagoló létesítményekben
    • Nagy szilárdságú acélból készül és biztonságos belső karos zárszerkezettel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12-30 17H ASM dobzárógyűrű | AF4KDD 8Z689 12-30 17H ASM30 GallonUN / DOT csavar€56.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12-85 17H-ASM Dobzáró gyűrű Un/pont | AF4TVG 9JZP6 12-85 17H-ASM85 GallonUN / DOT csavar€68.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12-55 17H-ASM cserecsavargyűrű készlet 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12-55 17H-ASM55 GallonUN / DOT csavar€56.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Dobzáró gyűrű a kar belsejében 55 gallon
€22.93 /Mértékegység