Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-GHT-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 X 3 hüvelykes, 25PK | AE4RYJ 5MNK3

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 x 3 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RYJ Típus: 1-GHT-07-M7-Kereszthivatkozás: 5MNK3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€280.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1"
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 4 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége2.25 "
Hossz3"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 2-13
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 x 3 hüvelykes, 25PK
€280.32 /csomag