Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1-GHR-07-17- Wing Screw Iron Zinc 1/2-13 X 2 Inch, 25PK | AE4RYD 5MNJ8

APPROVED VENDOR 1-GHR-07-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/2-13 x 2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RYD Modell: 1-GHR-07-17-Kereszthivatkozás: 5MNJ8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€167.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1"
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 4 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége2.25 "
Hossz2"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 2-13
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHR-07-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/2-13 x 2 hüvelyk, 25PK
€167.16 /csomag