Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-EFR-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 X 2 hüvelykes, 25PK | AE4RXN 5MNH3

APPROVED VENDOR 1-EFR-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 x 2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RXN Típus: 1-EFR-02-M7-Kereszthivatkozás: 5MNH3

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€201.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1"
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 4 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.437 "
Hossz2"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Szakítószilárdság50,000
Menetméret3 / 8-16
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.24
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFR-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 x 2 hüvelyk, 25PK
€201.95 /csomag