Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-EFP-10-17- Szárnyas csavarvas horgany 3/8-16 X1-1/2, 25PK | AE7MDB 5ZFH1

APPROVED VENDOR 1-EFP-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 3/8-16 X1-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7MDB Modell: 1-EFP-10-17-Kereszthivatkozás: 5ZFH1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€214.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság7 / 8 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság5 / 8 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz1.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz7 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret3 / 8-16
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 3/8-16 X1-1/2, 25PK
€214.27 /csomag