Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-EFP-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 X 1-1/2 hüvelyk, 25PK | AE4RXM 5MNH2

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 X 1-1/2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RXM Típus: 1-EFP-02-M7-Kereszthivatkozás: 5MNH2
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
€202.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1"
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 4 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.437 "
Hossz1.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret3 / 8-16
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318156080
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 X 1-1/2 hüvelyk, 25PK
€202.12 /csomag