Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-EFL-10-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 X 1 hüvelyk, 25PK | AE7MDA 5ZFH0

APPROVED VENDOR 1-EFL-10-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 x 1 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7MDA Típus: 1-EFL-10-M7-Kereszthivatkozás: 5ZFH0

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€194.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság7 / 8 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság5 / 8 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz1"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz7 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret3 / 8-16
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.87
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFL-10-M7- Szárnyas csavarvas 3/8-16 x 1 hüvelyk, 25PK
€194.93 /csomag