Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-DET-10-M7- Szárnyas csavarvas 5/16-18 X 3 hüvelykes, 25PK | AE7MDV 5ZFK0

APPROVED VENDOR 1-DET-10-M7- Szárnyas csavarvas 5/16-18 X 3 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7MDV Típus: 1-DET-10-M7-Kereszthivatkozás: 5ZFK0

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€141.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 4 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság9 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.5 "
Hossz3"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia9 / 16 "
Vállhossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret5 / 16-18
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-10-M7- Szárnyas csavarvas 5/16-18 X 3 hüvelykes, 25PK
€141.95 /csomag