Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18X1-1/2, 25PK | AE4RYY 5MNL6

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-17- Szárnyas csavaros vas cink 5/16-18X1-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RYY Modell: 1-DEP-07-17-Kereszthivatkozás: 5MNL6

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€182.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság3 / 4 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság5 / 8 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.75 "
Hossz1.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret5 / 16-18
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-17- Szárnyas csavaros vas cink 5/16-18X1-1/2, 25PK
€182.66 /csomag