Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-DEL-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 5/16-18 X1 hüvelyk, 25PK | AE7MDL 5ZFJ1

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 5/16-18 X1 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7MDL Modell: 1-DEL-10-17-Kereszthivatkozás: 5ZFJ1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€144.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 4 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság9 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.5 "
Hossz1"
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia9 / 16 "
Vállhossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret5 / 16-18
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-17- Szárnyas csavaros vas cink 5/16-18 X1 hüvelyk, 25PK
€144.47 /csomag