Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1-CDS-02-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 2-1/2 Inch, 25PK | AE4RXD 5MNG4

APPROVED VENDOR 1-CDS-02-M7- Szárnyas csavarvas 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RXD Típus: 1-CDS-02-M7-Kereszthivatkozás: 5MNG4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€196.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság13 / 16 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság9 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.25 "
Hossz2.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia9 / 16 "
Vállhossz13 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 4-20
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDS-02-M7- Szárnyas csavarvas 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, 25PK
€196.56 /csomag