Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-CDG-02-M7- Szárnyas csavarvas 1/4-20 X 1/2 hüvelykes, 25PK | AE4RWX 5MNF8

APPROVED VENDOR 1-CDG-02-M7- Szárnyas csavarvas 1/4-20 X 1/2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RWX Típus: 1-CDG-02-M7-Kereszthivatkozás: 5MNF8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€161.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság13 / 16 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság9 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.25 "
Hossz1 / 2 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia9 / 16 "
Vállhossz13 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 4-20
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDG-02-M7- Szárnyas csavarvas 1/4-20 X 1/2 hüvelyk, 25PK
€161.97 /csomag