Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-1CG-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 X 1/2 hüvelykes, 25PK | AE4TAC 5MNR3

APPROVED VENDOR 1-1CG-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 X 1/2 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4TAC Modell: 1-1CG-10-M7-Kereszthivatkozás: 5MNR3
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
€137.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 2 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 8 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1 1 / 16 "
Hossz1 / 2 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret10-24
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156080
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CG-10-M7- Szárnyas csavarvas 10-24 X 1/2 hüvelyk, 25PK
€137.58 /csomag