Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 7 PR | AH9NGG 40LL78

ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 7 PR

Raktáron
Tétel: AH9NGG Modell: 11-423Kereszthivatkozás: 40LL78
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
€25.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok9342
ANSI vágott grammok745
ANSI defektes newtonok95.1
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke, sárga
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagTechnor® / poliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.25 "
Liner MaterialNejlon
Pálma anyagPolimer szintetikus elasztomer / PU
SzúrásállóIgen
Méret7
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országPT

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 8-as méret PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8€25.92
ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10€25.92
ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 11 PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11€25.92
ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9€25.92
ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6€25.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-423 Vágásálló kesztyű szürke/sárga 7 PR
€25.92 /Mértékegység