Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC 8-as méret PR | AG3NAF 33NR84

ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC 8-as méret PR

Raktáron
Tétel: AG3NAF Modell: 04-644Kereszthivatkozás: 33NR84

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€11.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló kesztyű
színekKék
MandzsettaPáncélkesztyű
befejezSima
Hossz12 "
Liner MaterialPamut
AnyagPVC
Méret8
Támogatott / nem támogatottTámogatott
Vastagság71 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)10.5
HS-kód6116100000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Optimális kopásállóság a kiváló nedves tapadás mellett, kiváló vegyszerállóság a petrolkémiai anyagokkal és savakkal szemben, a Jersey bélés párnázott kényelmet és mérsékelt szigetelést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC 9-es méret PR | AG3NAG 33NR85 04-6449€11.18
ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC 10-es méret PR | AG3NAH 33NR86 04-64410€11.18
ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC Méret 11 PR | AG3NAJ 33NR87 04-64411€11.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 04-644 Vegyszerálló kesztyű PVC 8-as méret PR
€11.18 /Mértékegység