AMS 445.11 Ekman Dredge, rozsdamentes acél | AD8JNM 4KMR9

AMS 445.11 Ekman Dredge, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8JNM Típus: 445.11Kereszthivatkozás: 4KMR9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,194.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEkman Dredge, 6.7 font.
AnyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9027905495
Származási országUS

Termék részletek:

Az AMS 445.11 Ekman kotrógép üledékmintákat gyűjt a puha fenékről, beleértve az iszapot, agyagot és iszapot.

Jellemzők:

  • Ez az Ekman kotró rugóval van ellátva, egy hírvivővel, amely lefelé halad a nylon kötélen, és megbénítja a kotrót, hogy zárjon.
  • Használati útmutatóval és hordtáskával jár.

Kompatibilis tartozékok:

  • AMS 53864 hosszabbító fogantyúk kioldókkal: Ezeket az 5 hüvelykes rozsdamentes acél Ekman fogantyúkat sekély vizekben használják a messenger helyett.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az AMS 445.11 Ekman kotrógép korrózióálló?

V. Igen, ez az Ekman kotró rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 445.11 Ekman Dredge, rozsdamentes acél
€1,194.48 /Mértékegység