Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 80193-08 Quick Disconnect Fitting Clamp 1/4 Brass | AF6VCZ 20JY80

ALPHA FITTINGS 80193-08 Gyorsleválasztó szerelvénybilincs 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VCZ Modell: 80193-08Kereszthivatkozás: 20JY80

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€26.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Barb méret1 / 2 "
Testméret1 / 4 "
befejezNikkelezett
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Csere típusaTru-Flate és ipari
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás250 psi
SealsNBR70
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481301010

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 80191-04 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€26.34
ALPHA FITTINGS 80191-06 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 Sárgaréz | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€30.25
ALPHA FITTINGS 80191-08 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€33.44
ALPHA FITTINGS 80192-04 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€26.38
ALPHA FITTINGS 80192-06 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€32.15
ALPHA FITTINGS 80192-08 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€30.14
ALPHA FITTINGS 80193-04 Gyorsan leválasztható rögzítő bilincs 1/4 sárgaréz | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb-€27.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 80193-08 Gyorsleválasztó szerelvénybilincs 1/4 sárgaréz
€26.58 /Mértékegység