ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX4040 tömítésvágó készlet, közepes teljesítményű, vágódeszka nélkül, 1-49 hüvelyk vágási átm. | AG8XTL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 tömítésvágó készlet, közepes terhelhetőség, vágódeszka nélkül, 1-49 hüvelyk vágási átmérő.

Raktáron
Tétel: AG8XTL Modell: AX4040

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítésvágó készlet
Blokk anyagAlumínium
Tábla mérete18 "x 18"
test anyagaalumínium
Case MaterialMűanyag
VágódeszkaIgen
Magasság3.94 "
Hossz19 "
Max. Munka vastagsága0.75 "
Maximális vágási átmérő49 "
Minimális vágási átmérő1"
Mérési rendszerbirodalmi, metrikus
típusKözepes vám
Szélesség18.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Allpax AX4040 közepes teljesítményű tömítésvágó készlet tartalmaz egy 18" x 18" (457 mm x 457 mm) műanyag és texturált vágódeszkát a minimális törés és a kisebb súrlódás érdekében, szabványos és nagy teherbírású vágópengéket, alumínium vágóblokkot vágásjelzővel, krómozott acél hosszabbítót. tömítésvágáshoz használt rudak 49" (1244.6 mm) átmérőig

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőVágódeszkaMérési rendszerMax. Munka vastagságaBevonat befejezésetest anyagaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX4000 tömítésvágó készlet, közepes teljesítmény, vágódeszka nélkül, 1-13 hüvelyk vágási átm. | AG8XTG AX400013 "1"Nembirodalmi, metrikus0.75 "--€328.93
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX4010 tömítésvágó készlet, közepes teljesítmény, vágódeszka nélkül, 1-13 hüvelyk vágási átm. | AG8XTH AX401013 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€361.81
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX4020 tömítésvágó készlet, közepes teljesítményű, vágódeszka nélkül, 1-25 hüvelyk vágási átm. | AG8XTJ AX402025 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€382.81
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX4030 tömítésvágó készlet, közepes teljesítményű, vágódeszka nélkül, 1-37 hüvelyk vágási átm. | AG8XTK AX403037 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€412.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 tömítésvágó készlet, közepes terhelhetőség, vágódeszka nélkül, 1-49 hüvelyk vágási átmérő.
€428.46 /Mértékegység