Erős, de gazdaságos tömítésvágókat keres tömítések létrehozásához, pontos vágások elvégzéséhez és tiszta élek hagyásához, hogy a tömítések megfelelően illeszkedjenek és szoros tömítést képezzenek. Nál nél Raptor Supplies, motoros és kézi működtetésűek széles választékát kínáljuk
tömítésvágók és tartozékok, mint például skálarudak, vágópengék, hardverkészletek, fogantyúk, tengelyek, vágótárcsák, nyomócsapágyak, hosszabbító karok és egyéb cserealkatrészek.
Miért Allpax AX4010 tömítésvágó készlet? Allpax 4000 Sorozat A közepes teljesítményű, hosszabbító típusú tömítésvágók, mint például az AX4010, mozgatják pengéjüket aroés egy központi forgáspont a kicsitől a nagyig terjedő diameter gyűrű tömítések. A blokkon lévő skála beállítható úgy, hogy a tömítéseket képezzen a specific kívül és belül diameter. Ők ideal tömítések terepen történő gyártásához. Kompakt, könnyű, közepes és nagy teherbírású o kivitelben kaphatókptions.
Allpax Az AX4010 tömítésvágó készlet a tömítésvágó szerszámok teljes választékát kínálja körkörös illesztések vagy tömítések pontos és precíz vágásához bőr, gumi, műanyag és hasonló anyagokból. Allpax Az AX4010 tömítésvágó készlet alumínium vágóblokkot, szabványos és nagy teherbírású vágópengéket és bevonatos acél hosszabbító rudakat tartalmaz. Az AX4010 tömítésvágó alumínium vágóblokkja kettős (inch / metrikus) vágásjelzővel rendelkezik. A csúszó, recézett anyával beállítható a vágási sugár, és bevonattal, acél hosszabbítórudakkal 13 hüvelykig terjedő vágásokhoz biztosítunkhes (330 mm) diameter.
Felhasználás:
Hol használhatjuk a Allpax AX4010 tömítésvágó készlet?
Ez könnyen kezelhető Allpax Az AX4010 tömítésvágó készlet gyorsan és egyszerűen beállítható. Használható különféle tömítések és tömítőanyagok hatékony vágására, beleértve:
- Parafa tömítőlap.
- Gumilemez (egyenes gumi és erősített minőségek egyaránt).
- Mérnöki és ipari filc.
- Tömörített, nem mintbestos fiber (CNAF) tömítés anyagok.
- Grafit tömítőlap (plcept acélerősítésűek).
- Puha PTFE és műanyag tömítőlap.
Allpax Az AX4010 szabványos és nagy teherbírású vágókésekkel is rendelkezik. A szabványos pengék kiválóan használhatók gumihoz, szivacshoz és dugókhoz. A nagy teherbírású pengék összenyomott, nem as vágáshoz használhatókbestos szálas anyagok.
Jellemzők:
- Az AX4010 tömítésvágó készletet nem merev vagy nem fémes tömítésanyagok vágására tervezték.
- Allpax Az AX4010 tömítésvágó különféle anyagokkal használható, beleértve a parafát, gumit, szálat, szivacsot és még sok mást.
- Ez az AX4010 tömítésvágó készlet tartalmaz egy alumínium vágóblokkot, acél hosszabbító rudakat, szabványos és nagy teherbírású pengéket és egy kettős metrikus / imperial vágásjelző.
- A kettős mérőszám / imperial A vágásjelző biztonságos, kényelmes markolattal és könnyen leolvasható, gravírozott skálákkal rendelkezik, amelyek biztosítják precision vágások.
- Az AX4010 tömítésvágó készlet műanyag tokban érkezik, így a felhasználó könnyen hordozhatja a terepen.
Szabványok és jóváhagyások:
- Allpax Az AX4010 tömítésvágó készlet megfelel az OSHA szabványoknak, hogy biztonságos és veszélymentes munkakörnyezetet biztosítson. A márka egy Factory Ac-t is átadceptance Teszt élelmiszer retortálási folyamatokhoz.
Telepítés:
Allpax Az AX4010 tömítésvágó készlet gyári mintát tartalmazsemlégtelenített szerszámok, amelyek nem igényelnek telepítést és használatra készek. A kezelőnek szüksége van egy darab papírra vagy kartonra és egy ceruzára a papíron vagy a tömítésanyagon való jelöléshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a Allpax AX4010 tömítésvágó?
A. Allpax Az AX4010 tömítésvágók tömítések és körkörös csatlakozások pontos vágására szolgálnak különféle anyagokban, mint például bőr, gumi, műanyag, PTFE és vulcanszálas vastagságúnes8 mm-ig használható.
K. Nem Raptor Supplies hasonló tömítésvágó készleteket kínál különböző tömítésvágó kapacitással?
A. Igen, Raptor Supplies egyben Allpax AX4020 tömítésvágó készletek és Allpax AX4030 tömítésvágó készletek vágó diameter of 1 és 37 inches, újraspectívan.
K. Hogyan Allpax a forgó típusú tömítésvágók működnek?
A. Rotációs típusú tömítésvágók jöjjön egy álló frame és egy forgattyús meghajtású forgó vágótárcsa készlet. A működéshez először állítsa a skálalécet a kívánt külső diameter (OD), és hozzon létre egy kis lyukat a vágandó tömítés anyagának közepén. Ezután nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát, és gyakoroljon nyomást, míg a másik kezével forgassa el a hajtókart. Most távolítsa el a felesleges anyagot, állítsa be a skálasávot a kívánt belső diameter (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást aroés az a kerület. Finally, távolítsa el a kész flange tömítés.
K. Hogyan kell használni Allpax hosszabbító típusú tömítésvágók?
A. Allpax a hosszabbító típusú tömítésvágók vágóblokkja moduláris hosszabbítórudakkal és egy adapasztali vágópenge. Először hozzon létre egy kis lyukat a vágandó tömítés anyagának közepén. Most fektesse ki a tömítés anyagát laposan a vágódeszkára, helyezze át a központi csapot a lyukon, és helyezze be egy fertőbe.rule a táblában. Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre. Most looshu a recézett anyát úgy, hogy a penge a kívánt külső diameter (OD). Ha szükséges, adjon hozzá / távolítson el bővítményeket. Helyezze a hosszabbító végét a csapra. Miközben az egyik kezével tartja a csapot, a másik kezével fogja meg a blokkot, és gyakoroljon lefelé nyomást körkörös mintázattal. aroés a tömítés anyagának kerülete alatt. Most távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a vágót a kívánt belső dimenzióbaameter (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást aroés az a kerület. Finally, távolítsa el a kész flange tömítés.