Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1474 hosszmérőléc, Sm4, 54 hüvelyk és 80 hüvelyk közötti hosszúság | AG8YDA

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 Length Scale Bar, Sm4, 54 Inch To 80 Inch Length

Raktáron
Tétel: AG8YDA Modell: AX1474
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
€722.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSkálasáv
test anyagaAcél
Magasság7.8 "
Tartalmazza(1) SM4 skálaléc – 54" és 80" között
Hossz43.7 "
No Of Pieces1
Darabszám1
Skála1/16" lépésekben
Méret54 "hogy 80"
típusSM4 Scale Bar
Szélesség1.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)113.54
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartós acél alkatrészek; Skála: 1/16 hüvelykes lépésekben

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaNo Of PiecesMagasságSzélességHosszÁr
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1410 szabványos mérlegrúd, M3, 2 hüvelyk és 22 hüvelyk között | AG8YBT AX1410Acél-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€387.96
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1411 Közepes méretű rúd, M3, 22 hüvelyk és 42 hüvelyk között | AG8YBU AX1411Acél-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€410.81
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1412 hosszmérőléc, M3, 42 hüvelyk és 62 hüvelyk között | AG8YBV AX1412Acél-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€441.19
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1490 hosszmérőléc, 2 hüvelyktől 62 hüvelykig | AG8YCJ AX1490Acél-32 "8"12 "€238.07
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1451 Mérlegrúd lemezkészlet, 3/4 hüvelyk hossz x 3 hüvelyk szélesség | AG8YCR AX1451Acél-6"3"3 / 4 "€41.12
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1472 szabványos mérlegrúd, SM4, 2 hüvelyk és 28 hüvelyk közötti hosszúság | AG8YCY AX1472Acél-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€643.84
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1473 Közepes méretű rúd, SM4, 28 hüvelyk és 54 hüvelyk közötti hosszúság | AG8YCZ AX1473Acél-7.8 "1.3 "30.7 "€662.16

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 Length Scale Bar, Sm4, 54 Inch To 80 Inch Length
€722.03 /Mértékegység