ALLEGRO SAFETY 9990 levegő hőmérséklet-szabályozó | AD2YZY 3WXL9

ALLEGRO 9990 léghőmérséklet-szabályozó

Raktáron
Tétel: AD2YZY Típus: 9990Kereszthivatkozás: 3WXL9

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghőmérséklet-szabályozó
Levegő nyomás55-120 psi
Öv anyagNejlon
Átmérő1 1 / 2 "
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Méret beszerelése1 / 4 "
Szerelvény típusaHansen dugó
Hossz8 1 / 8 "
AnyagAlumínium
Hüvely anyagaBőr
típusÖrvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9019200000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9990 léghőmérséklet-szabályozó
€824.89 /Mértékegység