ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN hordozható szűrőpanel, 5 fős kiszolgálás, Hansen csatoló | AF4RGW 9GFP5

ALLEGRO 9875-HANSEN hordozható szűrőpanel, 5 fő kiszolgált, Hansen csatoló

Raktáron
Tétel: AF4RGW Modell: 9875-HANSENKereszthivatkozás: 9GFP5

Szerezd meg Június 28, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,573.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
couplersHansen
Az emberek szolgáltak5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz emberek szolgáltakStíluslevegő fogyasztásnyomás tartománycouplersSzélességKülső kapcsolatMagasságÁr
ALLEGRO SAFETY 9875 szállított levegőszűrő panel, 60 CFM, 150 PSI, 5 dolgozó | AC2HUG 2KJE7 9875-Portabel, 5 munkás rendszer60 CFM5-125 psi-6 3 / 4 "Opcionális távoli villogó riasztó14 1 / 2 "€4,432.44
ALLEGRO SAFETY 9878 Carry-Air Filter Panel, 100 CFM, 150 PSI, 8 Worker | AC2HUH 2KJE8 9878-Falra szerelhető, 8 munkás rendszer100 CFM5-125 psi-7 1 / 2 "Opcionális távoli fényriasztó16 1 / 2 "€5,447.86
ALLEGRO SAFETY 9873H hordozható szűrőpanel, Hansen csatlakozók, 1 személy részére | AF3TPH 8CVH7 9873H1--0-160 psiHansen---€4,840.29
ALLEGRO SAFETY 9873S hordozható szűrőpanel, 0-160 psi, 1 személy kiszolgálása | AF3TPJ 8CVH8 9873S1--0-160 psiIpari csere---€2,655.03
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN szállító levegőszűrő panel, 30 CFM, 150 PSI, 2 dolgozó | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN2-30 CFM150 psiHansen---€3,165.08
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O szállító levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 2 dolgozó | AG8GFB 9872-W / O-Portabel, 2 munkás rendszer-5-125 psi-6"-12 "€1,703.39
ALLEGRO SAFETY 9873 hord levegőszűrő panel, CO monitorral, 1 dolgozó | AG8GFC 9873-Portabel, 1 munkás rendszer15 CFM5-125 psi-6"-13 "€2,780.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9875-HANSEN hordozható szűrőpanel, 5 fő kiszolgált, Hansen csatoló
€3,573.06 /Mértékegység